TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの 樹脂製ワゴン
樹脂製ワゴン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63058529
品番
PWG3-W
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
樹脂製の簡易組立式のワゴンです。
場所や用途を選ばずさまざまなシーンで使えます。
キャスター付きでらくらく移動できます。
はめ込むだけで簡単に組立できます。
用途
オフィスに。
小物の収納に。
質量(kg)
2.2
材質/仕上
キャップ・本体・支柱・脚:ポリプロピレン、キャスター:ポリプロピレン(鉄芯入)
高さ(mm)
735
トラスコ品番
207-4077
仕様
トレー3段
色
ホワイト
奥行(mm)
300
間口(mm)
450
アズワン品番
64-8654-12
均等積載量(kg/段)
2
注意
※重量物には使用しないでください。
※組立後の分解はしないでください。
※再組立不可
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません