軽量作業台(2列1段引出し付)AE型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1200 奥行(mm)750 引出し2列1段 FL-2 カギあり 注文コード63058845 品番AE-1200FL2
参考基準価格(税別)¥82,440 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は間口・奥行・引出しなど13種類から選べます 他の種類を見る

深めの引出しを2列設置しており、工具などの保管に大変便利です。
引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。
主要部が溶接構造のため耐久性に優れています。
ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。

均等耐荷重(kg)300 間口(mm)1200 奥行(mm)750 高さ(mm)740 質量(kg)48.5 材質(天板)ポリ化粧 材質(本体)スチール 色(脚部)グリーン(無記号) トラスコ品番287-1106 セット内容引出し:2列1段 FL-2 均等荷重(kg)300 アズワン品番64-8402-38 ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0 引出し2列1段 FL-2 カギあり 引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)380×445×111
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※作業台がDG色・YG色の場合、引き出しはW色になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする