大型回転台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63058985 品番 LC9080F-K5
参考基準価格(税別)¥85,850 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

回転台は、金型補修、製品の組み立てなどで常に製品が作業者の使いやすい位置に回転できるので、作業効率の向上が図れます。
大径にもかかわらず重量は非常に軽く、取り扱いが容易です。
軽量の製品組み立て、梱包作業に最適です。
用途に応じて3タイプの天板が選べます。
オプションでストッパーも取り付け可能です。

外径(Φmm)860 トラスコ品番206-5240 質量(kg)20.5 タイプスチール天板 アズワン品番64-8591-90 高さ(mm)500 材質(本体)スチール 均等荷重(kg)80
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パレット回転台の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/821/
2023-02-22

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする