LC9080G-K5 大型回転台 TRUSCO 63059003

大型回転台

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
タイプゴムマット張天板
内容量1台注文コード63059003品番LC9080G-K5
参考基準価格(税別)¥109,030販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
93,980

回転台は、金型補修、製品の組み立てなどで常に製品が作業者の使いやすい位置に回転できるので、作業効率の向上が図れます。
大径にもかかわらず重量は非常に軽く、取り扱いが容易です。
軽量の製品組み立て、梱包作業に最適です。
用途に応じて3タイプの天板が選べます。
オプションでストッパーも取り付け可能です。

外径(Φmm)860トラスコ品番206-5241質量(kg)23タイプゴムマット張天板アズワン品番64-8591-92高さ(mm)500材質(本体)スチール均等荷重(kg)80
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パレット回転台の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/821/
2023-02-22

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする