TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 移動タイプ(キャスター付)
軽量作業台(2列1段引出し付)SAE型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
1800
奥行(mm)
900
高さ(mm)
740
注文コード
63059658
品番
SAE-1809FL2 DG
参考基準価格(税別)
¥97,540
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・奥行・高さ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
軽作業台は主要部溶接構造のノックダウン方式。耐久性抜群。
トラスコ品番
183-3878
セット内容
引出し:2列1段 FL-2W
質量(kg)
63
高さ(mm)
740
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
900
間口(mm)
1800
均等荷重(kg)
300
材質(天板)
スチール
均等耐荷重(kg)
300
アズワン品番
64-8677-30
ねじサイズ
(アジャスター)M16×2.0
色(脚部)
ダークグレー(DG)
引出し
2列1段 FL-2W カギあり
引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
380×445×111
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません