軽量作業台(2列1段引出し付)SAE型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1800 奥行(mm)900 高さ(mm)740 注文コード63059667 品番SAE-1809FL2
参考基準価格(税別)¥97,540 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980
この商品は間口・奥行・高さなど16種類から選べます 他の種類を見る

軽作業台は主要部溶接構造のノックダウン方式。耐久性抜群。

トラスコ品番289-1506 セット内容引出し:2列1段 FL-2 質量(kg)63 高さ(mm)740 材質(本体)スチール 奥行(mm)900 間口(mm)1800 均等荷重(kg)300 材質(天板)スチール 均等耐荷重(kg)300 組立時間2人30分 ねじサイズ(キャスター)M16×2.0 色(脚部)グリーン(無記号) 引出し2列1段 FL-2 カギあり 引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)380×445×111
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする