パンチングパネルラックパネリーナ 引出し付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63059685 品番TUR-7
参考基準価格(税別)¥56,940 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。
多目的に使えるパンチングパネルラックです。
従来品のフックも使用可能です。

用途
工具の分類。
工具の整理・管理。
トラスコ品番206-9901 セット内容フックL・S 各6個 材質/仕上パンチングボード・L型アングル・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト:スチール(三価黒) 質量(kg)17.3 高さ(mm)1630 タイプワイド 奥行(mm)391 間口(mm)900 均等荷重(kg)0.1 寸法(縦×横)(mm)(パンチングボード)890×900 アズワン品番64-8754-44 最大積載量(kg/台)40

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする