TRUSCO
TRUSCOの ラティス/デッキ/オーニング
TRUSCOの シェード/日よけ/オーニング
遮光・遮熱フィルム まとめ買い
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(30巻)
注文コード
63059719
品番
TSF9018SMK-TOKU
参考基準価格(税別)
¥62,700
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
遮熱効果で冷房効率がアップします。
水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。
用途
工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。
トラスコ品番
208-2465
厚さ(mm)
0.065
材質/仕上
ポリエステルフィルム
質量(kg)
6
色
スモーク
摘要
太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。
長さ(m)
1.8
幅(m)
0.9
注意
※網入ガラス、ペアガラス、表面に凹凸のあるガラスには使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません