アイリスチトセ
アイリスチトセの パーティション
アイリスチトセの パネル式パーティション
テレワークブース_シンプルブース
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63060709
品番
SPB-1218F-DG
参考基準価格(税別)
¥377,600
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
材質
パーチクルボード
幅(mm)
1266
色
ダークグレー
高さ(mm)
1800
奥行(mm)
1266
材質(天板)
メラミン化粧板
グリーン購入法
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません