ザップ
ザップの 封筒
ザップの クッション封筒(エコパックメール 等)
底マチ付ビニールクッションバッグ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
サイズ
S(60〜80サイズ相当)
注文コード
63061399
品番
210863
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
従来のクッション封筒に底マチを追加した、少し大きめの物を梱包出来るビニール製のクッション封筒
用途
底マチ付きなので、厚みのある箱物の発送などに最適。ビニール製なので水濡れ対策にも有効。
材質
外側:ポリエチレン0.07mm厚、内側:ポリエチレン80g/m
2
(緩衝材)
厚さ(mm)
約5
色
白
サイズ
S(60〜80サイズ相当)
質量(g)
約26
寸法(幅W×高さH)(mm)
240×290+45
郵便番号欄
なし
マチ(mm)
90
テープ
あり
窓枠
なし