1087 底マチ付ビニールクッションバッグ ザップ 白色 テープあり 63061408

1087 底マチ付ビニールクッションバッグ ザップ 63061408 1087 底マチ付ビニールクッションバッグ ザップ 63061408 1087 底マチ付ビニールクッションバッグ ザップ 63061408

底マチ付ビニールクッションバッグ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(100枚) サイズM(80〜100サイズ相当) 注文コード63061408 品番1087
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

従来のクッション封筒に底マチを追加した、少し大きめの物を梱包出来るビニール製のクッション封筒

用途底マチ付きなので、厚みのある箱物の発送などに最適。ビニール製なので水濡れ対策にも有効。 材質外側:ポリエチレン0.07mm厚、内側:ポリエチレン80g/m2(緩衝材) 厚さ(mm)約5 サイズM(80〜100サイズ相当) 質量(g)約46 寸法(幅W×高さH)(mm)320×380+45 郵便番号欄なし マチ(mm)120 テープあり 窓枠なし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63061408 1087 73074777 1087 底マチ付ビニールクッションバッグ ザップ 底マチ付ビニールクッションバッグ ザップ 1セット(100枚) 5,498 税込6,048 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73074777
2023-10-24
用途:
少量の注文分の発送用。
株式会社サプラテクノ 様 (製造業)

予想より少し大きかったのですが、送り状を張り付けるので、結果オーライでした。
また利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする