ザップ
ザップの 封筒
ザップの クッション封筒(エコパックメール 等)
底マチ付ビニールクッションバッグ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
サイズ
M(80〜100サイズ相当)
注文コード
63061417
品番
210873
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
従来のクッション封筒に底マチを追加した、少し大きめの物を梱包出来るビニール製のクッション封筒
用途
底マチ付きなので、厚みのある箱物の発送などに最適。ビニール製なので水濡れ対策にも有効。
材質
外側:ポリエチレン0.07mm厚、内側:ポリエチレン80g/m
2
(緩衝材)
厚さ(mm)
約5
色
白
サイズ
M(80〜100サイズ相当)
質量(g)
約46
寸法(幅W×高さH)(mm)
320×380+45
郵便番号欄
なし
マチ(mm)
120
テープ
あり
窓枠
なし
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63061417
210873
73074777
1087
底マチ付ビニールクッションバッグ
ザップ
1セット(100枚)
¥
5,498
税込
¥
6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です