ザップ
ザップの 封筒
ザップの クッション封筒(エコパックメール 等)
底マチ付ビニールクッションバッグ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(50枚)
サイズ
L(100〜120サイズ相当)
注文コード
63061426
品番
1088
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
従来のクッション封筒に底マチを追加した、少し大きめの物を梱包出来るビニール製のクッション封筒
用途
底マチ付きなので、厚みのある箱物の発送などに最適。ビニール製なので水濡れ対策にも有効。
材質
外側:ポリエチレン0.07mm厚、内側:ポリエチレン80g/m
2
(緩衝材)
厚さ(mm)
約5
色
白
サイズ
L(100〜120サイズ相当)
質量(g)
約74
寸法(幅W×高さH)(mm)
430×460+45
郵便番号欄
なし
マチ(mm)
130
テープ
あり
窓枠
なし
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63061426
1088
73074768
1088
底マチ付ビニールクッションバッグ
ザップ
1セット(50枚)
¥
4,498
税込
¥
4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です