ザップ
ザップの 封筒
ザップの クッション封筒(エコパックメール 等)
薄いクッション封筒
(2件のレビュー)
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(400枚)
注文コード
63061469
品番
1854
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
従来のクッション封筒より厚みを抑えたクッション封筒。
外寸(幅W×高さH)(mm)
312×228+40(フタ)
内寸(幅W×高さH)(mm)
292×226
サイズ
B5角3
用途
通販やネットショップの発送時に梱包厚みを抑えたい場合などに有効です。
厚さ(mm)
約3.5
郵便番号欄
なし
テープ
あり
窓枠
なし