ザップ
ザップの 封筒
ザップの クッション封筒(エコパックメール 等)
薄いクッション封筒
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(20枚)
サイズ
B5角3
注文コード
63061478
品番
218548
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
従来のクッション封筒より厚みを抑えたクッション封筒。
外寸(幅W×高さH)(mm)
312×228+40(フタ)
内寸(幅W×高さH)(mm)
292×226
サイズ
B5角3
用途
通販やネットショップの発送時に梱包厚みを抑えたい場合などに有効です。
厚さ(mm)
約3.5
郵便番号欄
なし
テープ
あり
窓枠
なし