アイコート速乾アスファルト補修材

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4.8kg) 注文コード63061539 品番006222
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

アスファルト用の穴埋め補修材です。凹凸部分の補修が可能です。速乾タイプなので塗布後1時間で稼動可能です(気温20℃の場合)。コンクリートとの密着性に優れています。撹拌機なしで混合できます。1回の施工で約0.5m2(厚み10mm)の処理が可能です。

用途材料の骨材に、樹脂を入れて約1分〜2分、よく揉んで混ぜます。コテを使用して、すきまが無いように押さえてください。乾燥時間は夏期30分、春秋期60分 冬期120分 セット内容樹脂0.8kg 骨材4kg アスファルト色 温度(℃)春秋期:20、夏季期:30、冬期:5 可使時間(分)春秋期:10〜15、夏季期:5〜10、冬期:25〜30 硬化時間(分)春秋期:約60、夏季期:約30、冬期:約120 塗布方法コテ 危険物の類別非危険物 特性速乾 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリート用補修剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/313/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする