カーポリッシュL

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(4L) 注文コード63061593 品番000039
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

塗装面の酸化、老化被膜を取り除いて色、艶を与えます。水性、油性の汚れを取り除くと同時にワックス掛けが出来ます。ボディーについた水あかなどの汚れも手軽に落とせます。

用途自動車の液体ワックス 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量4000mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63061593
2021-10-13
用途:
トラックの洗車

使い易く水垢取りとワックスが一度にできて容量も多いのでトラックの洗車に助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする