イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の 冷媒関連
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の カーエアコンガス/オイル
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の カーエアコン用冷媒
R1234YF カーエアコン用冷媒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(200g×4個)
注文コード
63061749
品番
000505
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
非常に低いGWP(地球温暖化係数)のカーエアコン向けR134A代替冷媒です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
カーエアコン用冷媒ガス R1234yf
モノタロウ
¥
18,980
¥
20,878
税込
用途
R1234yf用冷媒
対応冷媒種別
R1234yf
危険物の類別
非危険物