トータルコート

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(4L) 注文コード63061785 品番000770
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ガラスポリマー配合。
全色対応です。。ボディー、ガラス、樹脂部に使用可能です。洗車吹き上げと同時にWAX掛けが完了します。

用途自動車用ボディーワックス 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4000mL 対応ボディー色全色対応 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:528

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63061785
2022-10-07
用途:
代車の洗車にて使用。
有限会社オートレーダー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

代車の洗車に使用しています。少量でスポンジにて使用後に、乾かないうちに水で洗い流しています。厚塗りしなければムラになりません。似たような物も有りますが大量に消費するのでこちらを使用しています。

2021-03-28
用途:
トラックの洗車の仕上げに。
運輸・通信業

トラックのキャビン、風貌、アオリ等、色々なところに仕上げとして使用しました。気持ちよく撥水してくれます。
後は持続性がどれだけ持つか、耐久性が気になるところです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする