MCO
MCOの 電話機・ファックス
MCOの モジュラーケーブル関連品
受話音量増幅アダプタ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63066649
品番
DSP-AM01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
工事不要で取付簡単。相手の声を増幅できる電話用拡声器
付属品
4極4芯ケーブル(16cm)、取扱説明書兼保証書
仕様
4極4芯
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約53×89×26(突起部を除く)
対応
4極4芯
騒音値(dB)
最大40
使用電源
単4形アルカリ乾電池×2(別売)
注意
※電話機本体から電話機コード、受話器コードを取り外せない機種には使用できません。
※一部電話機では「音声にノイズが入る」「ハウリングが発生する」場合がございます。
※本製品は全ての回線、電話機で動作を保証するものではございません。一部電話機では極性が対応できない機種がございます。予めご了承ください。