MCO
MCOの AV家電
MCOの オーディオ
MCOの ヘッドホン/イヤホン/マイク
シリコン製寝転びイヤホン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63067245
品番
EPN-01/WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
横になりながらの使用でも、耳が痛くなりにくいシリコン製イヤホン
色
白
形式
ダイナミック型Φ6mm
インピーダンス(Ω)
16Ω±3Ω
音圧感度(dB)
イヤホン感度:93±3、マイク感度:-42±3
マイクロホン
全方向性
再生周波数(Hz)
20〜20000
質量(g)
10
ケーブル長(m)
1.2
プラグ
Φ3.5mm4極ステレオミニプラグ
最大入力(mW)
10
材質
ヘッド:シリコン、ケーブル:TPE、マイク部分:ABS
イヤホン形状
カナル型