MCO
MCOの AV家電
MCOの オーディオ
MCOの オーディオケーブル
オーディオUSB変換アダプタ 4極
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63067988
品番
PAA-U4P/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
USB Aポートでヘッドセットやマイク付きイヤホンが使える
シーンに応じて適切なサウンドモードを選択可能
質量(g)
29
対応OS
Windows10、Mac OS10.10〜Mac OS X 10.11
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約24×60×14(突起部除く)
サンプリング
48k/96k(Hz)
ビット
24Bit
ケーブル長(cm)
80
インターフェイス
USB2.0準拠(Aコネクタ)/Φ3.5mmステレオミニジャック(4極)