曜日別特売
61634 ミニ3Dマジックスコープ(てんとう虫模型付き) アーテック[学校教材・教育玩具] 63079092

61634 ミニ3Dマジックスコープ(てんとう虫模型付き) アーテック[学校教材・教育玩具] 63079092
61634 ミニ3Dマジックスコープ(てんとう虫模型付き) アーテック[学校教材・教育玩具] 63079092

ミニ3Dマジックスコープ(てんとう虫模型付き)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード63079092品番61634
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥440
販売価格(税別)
400

目の錯覚が体験できる
中に入れたものが飛び出て見える 中で反射した光が交差して、中に入れたものが浮かび上がって見えます。
材質:PP,銅。サイズ:175×90×130mm

用途学校・保育園・家庭での多目的な活用やワークショップに。仕様PP袋入材質PP・銅寸法(mm)175×90×130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63079092
2019-10-26
用途: テストプレゼン
サービス業

円盤状のはずなのにサイズが175×90×130となっていて不思議でしたが、この寸法はデタラメでした。実寸はφ100×H45ってとこです。安価だけあってミラーの歪みがかなりあります。想定済みでしたけれどもw

対象商品 : 63079092
2017-09-20
用途: 大学の講義や子ども実験教室
教育・研究機関

大判のを持っていますが、みんなが体験するのに沢山あったほうがいいので、この商品はそれなりの値段なので、助かります。(自腹なので)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする