画像準備中

オートロッキングプライヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 63079829 品番 PV-02
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

サイズを気にせず一発ロック、オートロッキングプライヤー。
オートアジャスト機能で薄物も厚物も一発ロック。
ふところが深く障害物を避けて固定できます。
自在金具付きで、角度のあるワークも固定できます。
調整ネジ付きで保持する強さを設定できます。
ロック解除が簡単なレバー式。

用途ワークの固定に。 材質先端:CR-V、本体:炭素鋼 全長(mm)290 高さ(mm)ふところ:70 質量(g)425 口金W23×D23(mm) 深さ(mm)ふところ:120 最大口開き(mm)112 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする