サンプル画像(画像はGDM-9041です)

GDM-9042(校正書・トレーサビリティ体系図付) デジタルマルチメータ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 63080048 GDM-9042(校正書・トレーサビリティ体系図付) デジタルマルチメータ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 63080048 GDM-9042(校正書・トレーサビリティ体系図付) デジタルマルチメータ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 63080048

デジタルマルチメータ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 インターフェースUSB 注文コード63080048 品番GDM-9042(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥102,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品はインターフェースなど3種類から選べます 他の種類を見る

DCV基本確度0.02%、4.3インチカラー液晶の4 1/2桁表示のマルチメータ
●4 1/2桁表示:50000カウント デュアルディスプレイ
●4.3インチカラーTFT液晶
●DCV基本確度:0.02%
●自動識別機能(Auto-Identification (A.I.))を搭載し、信号の種類(AC/DC電圧、ダイオード、抵抗、導通)を自動検出
●11種類の測定機能:DCV、ACV、DCI、ACI、2W抵抗、周波数、周期、ダイオード、導通テスト、温度、キャパシタンス
●真の実効値(AC、AC+DC)
●デュアル測定:2つのパラメータ(例:DCV+DCI)を同時表示可能
●豊富な演算機能:最大値/最小値、REL、比較、HOLD、dB、dBm、MX+B、%、1/X
●標準インタフェース:USBデバイス(USBCDCおよびUSBTMCモードをサポート)、コマンドはGDM-834xを継承しています
●温度測定機能※(GDM-9042/9042Gのみ)
●USBログ機能(GDM-9042/9042Gのみ)
●GP-IB搭載モデル(GDM-9042Gのみ)

質量(kg)約3.2 電源AC電源 温度(℃)23±5 湿度(%RH)<80、75 (10MΩ以上の抵抗測定時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×107×302 対応温度測定:可 電源電圧(V)AC100〜240±10%(50/60Hz) 保存温度(℃)-10〜70 インターフェースUSB 交流電圧500mV〜750V(TRMS) 消費電力(VA)約30 直流電圧500mV〜1000V 直流電流500μA〜10A 交流電流5mA〜10A 動作温度(℃)0〜35 RoHS指令(10物質対応)対応 保存湿度(%RH)90以下(0〜35℃)、80以下(35℃以上)(結露が無いこと)
関連資料:カタログ(1.54MB) 取扱説明書:英文マニュアル(5.29MB)
注意
※熱電対入力に対応した一般的な測定器とは異なり、本器では入力端子温度を内部的に測定して測定点の温度を補償する「内部基準接点補償」に対応しておりません。基準接点補償温度は手動による数値入力のみとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする