防災サイクル ビビ・SL・20 20型 電動アシスト自転車 2026モデル ノンパンク仕様【完成組立品】

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63080075 品番 BE-FSL034-TC-F2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

ビビシリーズ(20型)最軽量!(※ベースモデル)小柄な方も使いやすい小径モデル。さらに、空気入れ不要で、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様。

用途構内移動用、防災用、日常用等 マットコットンベージュ 方式変速機:内装3段シマノグリップシフト 全長×全幅W(mm)1,580×580 照明装置バッテリー式前照灯(リトルLEDビームランプ2) バッテリー【容量】25.2V-8Ah(14cells)【種類】リチウムイオンバッテリー タイヤサイズ20×1.75HE 充電時間(時間)約3 適応身長(cm)136以上 サドルの高さ(mm)670-780 施錠方法後輪サークル錠 走行距離(km)(目安)パワー約30/オートマチック約35 /ロング約50 総質量(kg)約21.1(バッテリーを含む)
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,600 / 税込 ¥11,660
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする