用途構内移動用、防災用、日常用等
色パールココアブラウン
方式変速機:内装3段シマノグリップシフト
全長×全幅W(mm)1,580×580
照明装置バッテリー式前照灯(リトルLEDビームランプ2)
バッテリー【容量】25.2V-8Ah(14cells)【種類】リチウムイオンバッテリー
タイヤサイズ20×1.75HE
充電時間(時間)約3
適応身長(cm)136以上
サドルの高さ(mm)670-780
施錠方法後輪サークル錠
走行距離(km)(目安)パワー約30/オートマチック約35 /ロング約50
総質量(kg)約21.1(バッテリーを含む)