ビビ・SL・20 20型 電動アシスト自転車 2026モデル【完成組立品】

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63080118 品番 BE-FSL034-F2
参考基準価格(税別)¥134,545 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

ビビシリーズ(20型)最軽量!小柄な方も使いやすい小径モデル。

用途お買い物、お仕事等 仕様【バスケット】標準装備【充電できるバッテリー】NKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)【補助速度範囲】24km/h未満【リアキャリア】標準装備(クラス18) ブレーキ【前輪】サイドプル形キャリパーブレーキ【後輪】ローラーブレーキ 全長(mm)1580 質量(kg)バッテリー:約1.7 マットコットンベージュ 品番【バッテリー】NKY576B02(ブラック)【充電器】NKJ075Z 形式充電器:スタンド型 消費電力(W)充電器:約140 全幅(mm)580 制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式 フレームU形 方式変速機:内装3段シフト モーター直流ブラシレスモーター 250W ハンドルアップ形 ハンドル高さ(mm)965-1000 許容積載荷重(kg)86(乗員+荷物) 照明装置バッテリー式前照灯 バッテリー【容量】25.2V-8Ah(14cells)【種類】リチウムイオンバッテリー 電源(AC V)充電器:100(50Hz/60Hz) スタンド両立スタンド タイヤサイズ20×1.75HE 充電器質量(kg)約1.0 充電時間(時間)充電器:約3 駆動方式クランク軸上合力発生一体型 適応身長(cm)136以上 サドルの高さ(mm)670-780 軸間距離(mm)1050 施錠方法後輪サークル錠 走行距離(km)約30(アシストモード:「パワー」使用時) 待機時消費電力(W)充電器:約0.5 総質量(kg)19.6(バッテリーを含む)【最大】105.6(自転車+乗員+荷物) 反射板バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け バッテリー容量(Wh)202
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,600 / 税込 ¥11,660
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする