曜日別特売
LE2RH302HK-2 電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 ロータリテーブル LE2R□H Series SMC 63080477

電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 ロータリテーブル LE2R□H Series

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1台サイズ30揺動角度(°)180(外部ストッパ)精度テーブル:高精度形(±0.03°)注文コード63080477品番LE2RH302HK-2
参考基準価格(税別)¥132,800販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

・ロータリテーブル LE2R□H Series 追加
・マニホールドコントローラ対応
最大16軸接続可能
・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比)
8.7kg-CO2e/年(14.1)
※動作条件により値は異なります。
・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
停止位置からの再始動が可能

用途マニホールドコントローラ対応サイズ30精度テーブル:高精度形(±0.03°)RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)モータケーブル取出方向右方向揺動角度(°)180(外部ストッパ)回転トルク(N・m)最大:2.5コントローラJXD1
関連資料:カタログ(14.46MB)
注意
※コントローラ別売り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする