山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の ボール・ざる・漬物・米びつ
山崎実業の ボウル
電子レンジ対応洗いやすい下ごしらえボウル タワー S3個組 クリア
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63080635
品番
10127
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,870
販売価格(税別)
¥
1,700
バスケットに入れる
付属品
-
材質
本体×3:ポリメチルペンテン
色
クリア
質量(g)
43
備考
-
耐荷重
-
内容量(mL)
1つあたり:250
寸法(cm)
W8.4×D8.4×H6.5(1つあたり)
耐熱温度(℃)
170
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません