電子レンジ対応洗いやすい下ごしらえボウル タワー SML3点セット クリア

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63080651 品番10128
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,530
販売価格(税別)
2,300
付属品- 材質本体:ポリメチルペンテン クリア 質量(g)43 備考- 内容S:250mL M:500mL L:735mL 耐荷重- 寸法(cm)S:W8.4×D8.4×H6.5 耐熱温度(℃)170

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする