付属品-
材質ラック:ABS樹脂 引き出し・卵トレー:ポリスチレン 吸盤×2:エラストマー
色ブラック
サイズ収納可能数 卵(M・L)12個
質量(g)735
備考取り付け可能な棚板 棚板の裏面:光沢のある平らな面(ガラス・プラスチック) 棚板のガード:奥行2.7cm以内・厚さ1cm以内 ※棚板のサイズや形状によっては、設置できない場合があります。
耐荷重(kg)2(静止荷重)
寸法(cm)W26.5×D34.4×H6.5
耐熱温度(℃)70
内寸(cm)引き出し:W24×D28×H4 卵トレー:直径4