山崎実業
山崎実業の 冷蔵庫/冷凍庫
山崎実業の 冷蔵庫/冷凍庫関連品
冷蔵庫中棚下伸縮ラック タワー ブラック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63080766
品番
10214
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,870
販売価格(税別)
¥
1,700
バスケットに入れる
付属品
-
材質
本体:ポリプロピレン
色
ブラック
質量(g)
234
備考
取り付け可能な棚板 厚さ:1cm以内 奥行:18cm以上 ※棚板のサイズや形状により、設置できない場合があります。
耐荷重(kg)
1(静止荷重)
寸法(cm)
W18.3〜26.7×D17.6×H7.6
耐熱温度(℃)
160
内寸(cm)
W14.5〜23×D14×H5.3
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません