山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の 水切り袋・三角コーナー
山崎実業の 排水口ゴミ受け
水切りネットホルダー付き排水口カバー タワー ブラック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63080809
品番
1312
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,320
販売価格(税別)
¥
1,200
バスケットに入れる
付属品
-
材質
本体:ポリプロピレン
色
ブラック
質量(g)
50
備考
■設置可能な排水口 直径14.5cm ■SIAA登録番号:JP0123357X0005H
耐荷重
-
寸法(cm)
W14.4×D14.4×H3、伸長時幅20以上の水切りネット
耐熱温度(℃)
130
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません