※使用例
住友電気工業
架橋フッ素樹脂FEX(R)粘着テープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1箱(10枚)
注文コード
63080906
品番
FTA-213
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
210297
厚さ(mm)
0.23
温度
使用可能:-20~200
伸び(%)
300
粘着力
15N/25mm
鉛筆硬度
HB
セパレータ
あり
動摩擦係数
0
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.43MB)