グリッター 20型 内装3段変速 電動アシスト自転車 2026年モデル 【完成組立品】

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63081141 品番 BE-FGL033-G
参考基準価格(税別)¥132,727 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

スリムバスケットとエコバッグを標準装備した小径スタイリッシュモデル。

用途お買い物、通勤通学、お仕事等 仕様【バスケット】標準装備【リアキャリア】別売品(クラス18)【充電できるバッテリー】NKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)【補助速度範囲】24km/h未満 ブレーキ【前輪】サイドプル形キャリパーブレーキ【後輪】ローラーブレーキ 全長(mm)1595 質量(kg)バッテリー:約2.2 マットオリーブ 品番【バッテリー】NKY578B02(ブラック)【充電器】NKJ075Z 形式充電器:スタンド型 消費電力(W)充電器:約140 全幅(mm)585 制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式 フレームH形 方式変速機:内装3段シフト モーター直流ブラシレスモーター 定格出力(W)250 ハンドルフラット ハンドル高さ(mm)925-975 許容積載荷重(kg)86(乗員+荷物) 照明装置バッテリー式前照灯 バッテリー【容量】25.2V-12Ah(28cells)【種類】リチウムイオンバッテリー 電源(AC V)充電器:100(50Hz/60Hz) スタンド両立スタンド タイヤサイズ20×1.95 HE 充電器質量(kg)約1.0 充電時間(時間)約4 駆動方式クランク軸上合力発生一体型 適応身長(cm)139以上 サドルの高さ(mm)715-870 軸間距離(mm)1050 施錠方法後輪サークル錠 走行距離(km)42(パワーモード使用時) 待機時消費電力(W)充電器:約0.5 総質量(kg)24.6(バッテリーを含む)【最大】110.6(自転車+乗員+荷物) 反射板バッテリーライト部・リア泥よけ・車輪<前・後>・ペダルに取り付け バッテリー容量(Wh)302
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,600 / 税込 ¥11,660
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする