防災サイクル ビビ・L・押し歩き 26型 電動アシスト自転車 2026モデル ノンパンク仕様 【完成組立品】

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63081195 品番 BE-FLW633-TC-V2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

押し歩きモード搭載! 歩道橋や駐輪場のスロープも押し歩きラクラク。さらに、空気入れ不要で、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様。

用途構内移動用、防災用、日常用等 マットミスティネイビー 方式変速機:内装3段シマノグリップシフト 全長×全幅W(mm)1,865×580 照明装置バッテリー式前照灯(足も灯4-LEDビームランプ2) バッテリー【容量】25.2V-12Ah(21cells)【種類】リチウムイオンバッテリー タイヤサイズ26×1 3/8 WO 充電時間(時間)約4 適応身長(cm)140以上 サドルの高さ(mm)730-855 施錠方法後輪サークル錠 走行距離(km)(目安)パワー約46/オートマチック約54 /ロング約83 総質量(kg)約25.5(バッテリーを含む)
注意
※押し歩きモードに慣れるまでは、安全が確保できる場所で十分に練習してください
※・危険を感じたら、すぐに押し歩きボタンから指を離し、ブレーキをかけてください。
※・坂道の登り終わり、スロープの踊り場・曲がり角では押し歩きボタンから指を離してください。
※・押し歩きモードのときは、変速切替による急な加速や減速にご注意ください。
※・滑りやすい場所で押し歩きモードを使用するときは十分ご注意ください。(ぬれた路面/急な上り坂/Uターン/前輪制動状態)
※・ずり下がり抑制機能はあくまで押し歩きモードのサポート機能です。上り坂で押し歩き中に押し歩きボタンから指が離れても、ずり下がり抑制機能が起動し、約10秒間、自転車が勢いよくずり下がることを抑制します。このサポート機能はあらゆる状況で自転車のずり下がりを回避するものではありません。日常のブレーキ操作のかわりに使用しないでください。
※・詳しくは製品付属の取扱説明書をご覧ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,600 / 税込 ¥11,660
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする