ビビ・L・押し歩き 26型 電動アシスト自転車 2026モデル【完成組立品】

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63081211 品番 BE-FLW633-T2
参考基準価格(税別)¥142,727 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

押し歩きモード搭載! 歩道橋や駐輪場のスロープも押し歩きラクラク。

用途お買い物、お仕事等 仕様【バスケット】標準装備【リアキャリア】標準装備(クラス18)【定型形式(W)】250【補助速度範囲】24km/h未満【充電できるバッテリー】NKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah) ブレーキ【前輪】サイドプル形キャリパーブレーキ【後輪】ローラーブレーキ 全長(mm)1865 質量(kg)バッテリー:約2.1 アースブラウン 品番【バッテリー】NKY578B02(ブラック)【充電器】NKJ075Z 形式充電器:スタンド型 消費電力(W)約140(充電器) 全幅(mm)580 制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式 フレームU形 モーター直流ブラシレスモーター ハンドルアップ形 ハンドル高さ(mm)1005-1040 許容積載荷重(kg)86(乗員+荷物) 照明装置バッテリー式前照灯 バッテリーリチウムイオンバッテリー 電源(AC V)充電器:100(50Hz/60Hz) スタンド両立スタンド バッテリー容量(Ah)12 バッテリー電圧(V)25.2 タイヤサイズ26×1 3/8 WO 充電器質量(kg)約1.0 充電時間(時間)約4 駆動方式クランク軸上合力発生一体型 適応身長(cm)140以上 サドルの高さ(mm)730-855 軸間距離(mm)1160 施錠方法後輪サークル錠 走行距離(km)約46(パワーモード使用時) 変速段数内装3段シフト 待機時消費電力(W)約0.5(充電器) 総質量(kg)24(バッテリーを含む)【最大】110(自転車+乗員+荷物) 反射板バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け
注意
※押し歩きモードに慣れるまでは、安全が確保できる場所で十分に練習してください
※・危険を感じたら、すぐに押し歩きボタンから指を離し、ブレーキをかけてください。
※・坂道の登り終わり、スロープの踊り場・曲がり角では押し歩きボタンから指を離してください。
※・押し歩きモードのときは、変速切替による急な加速や減速にご注意ください。
※・滑りやすい場所で押し歩きモードを使用するときは十分ご注意ください。(ぬれた路面/急な上り坂/Uターン/前輪制動状態)
※・ずり下がり抑制機能はあくまで押し歩きモードのサポート機能です。上り坂で押し歩き中に押し歩きボタンから指が離れても、ずり下がり抑制機能が起動し、約10秒間、自転車が勢いよくずり下がることを抑制します。このサポート機能はあらゆる状況で自転車のずり下がりを回避するものではありません。日常のブレーキ操作のかわりに使用しないでください。
※・詳しくは製品付属の取扱説明書をご覧ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,600 / 税込 ¥11,660
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする