Panasonic(パナソニック)
防災サイクル ビビ・SL 24型 電動アシスト自転車 2026モデル ノンパンク仕様【完成組立品】
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
11日以内出荷とは
色
ソニックローズレッド
マットコットンベージュ
パールピーコック
ソニックローズレッド
パールココアブラウン
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63081247
品番
BE-FSL435-TC-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
足つきがよく、乗り降り簡単。膝曲げらくちん、遠くへも快適に走れる軽量ショッピングモデル。さらに、空気入れ不要で、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様。
用途
構内移動用、防災用、日常用等
色
ソニックローズレッド
方式
変速機:内装3段シマノグリップシフト
全長×全幅W(mm)
1,800×580
照明装置
バッテリー式前照灯(リトルLEDビームランプ2)
バッテリー
【容量】25.2V-8Ah(14cells)【種類】リチウムイオンバッテリー
タイヤサイズ
24×1 3/8 WO
充電時間(時間)
約3
適応身長(cm)
136以上
サドルの高さ(mm)
670-780
施錠方法
後輪サークル錠
走行距離(km)
(目安)パワー約31/オートマチック約37 /ロング約57
総質量(kg)
約21.4(バッテリーを含む)
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,600
/
税込
¥
11,660
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません