防災サイクル 26型 内装3段変速 シティサイクル シナモン・JP・ツインロック ノンパンク仕様 【完成組立品】

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63081378 品番 B-CNJ633-TC-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

日本製にこだわった高品質モデル。オリジナルフレームやサビに強いステンレスパーツを採用。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様。

用途構内移動用、防災用、日常用等 仕様【サドル】テールアップサドル・ソフト【前照灯】ツインLEDビームランプ【盗難防止装置】ツインロック 後輪とワイヤ錠でロックするツインロック。【リアキャリア】ステンレスリアキャリア(クラス27/最大積載量27kg) チェスナットブラウン 方式変速機:内装3段シマノグリップシフト 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【前カゴ】約240×390×350(大型スムースインバスケット) 全長×全幅W(mm)1835×580 機能駐輪:スタピタ2S スタンドかろやかスタンド2 タイヤサイズ26×1 3/8 WO 適応身長(cm)141以上 サドルの高さ(mm)775-930 総質量(kg)約23.4
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする