Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の シティーサイクル
26型 内装3段変速 シティサイクル シナモン・JP・ツインロック 【完成組立品】
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63081396
品番
B-CNJ633-T
参考基準価格(税別)
¥62,727
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
日本製にこだわった高品質モデル。オリジナルフレームやサビに強いステンレスパーツを採用。
用途
お買い物、通勤通学、お仕事等
全長(mm)
1835
質量(kg)
21.9
色
チェスナットブラウン
全幅(mm)
580
ハンドル高さ(mm)
1,040-1,085
許容積載荷重(kg)
95(乗員+荷物)
タイヤサイズ
26×1 3/8 WO
適応身長(cm)
141以上
サドルの高さ(mm)
775-930
フレーム(mm)
393
総質量(kg)
【最大】116.9(自転車+乗員+荷物)
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません