ラムマウント
ラムマウントの バイク用アクセサリー
ラムマウントの ホルダー
ラムマウントの ナビ・スマホ用
ボールアダプター 1/4-20x1.75inchスタッドボルト 1.5インチボール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63081457
品番
RAM-273U
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
付属品
1/4inch-20×1.75inchスタッドボルト
特記
この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。
仕様
汎用
色
ブラック
サイズ
1.5インチボール
区分
ボールアダプター
質量(g)
73
素材
高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、ステンレス(Stainless steel)
注意
※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。
※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。
※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。