寿堂紙製品工業
寿堂紙製品工業の ファイリング
寿堂紙製品工業の クリヤーホルダー
紙ホルくんA4 10枚入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1束
注文コード
63081588
品番
10650
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
紙製なので使用後は分別せずにリサイクル。
材質
紙
色
ホワイト
坪量(g/m
2
)
104.7
外形寸法(縦×横)(mm)
310×220
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プリンタ
熱転写、モノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット