寿堂紙製品工業
寿堂紙製品工業の 封筒
寿堂紙製品工業の 封筒(クラフト封筒 等)
プリンタ用封筒 淡クリーム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
63081640
品番
10206
参考基準価格(税別)
¥1,220
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
レーザーでもインクジェットでもキレイに印刷可能。
裏面に貼り合わせや紙の折り返しがないので、凹凸がなくきれいに仕上がります。
仕様
片サイド貼り
材質
クリームケント
色
淡クリーム
サイズ
長3
入数(枚)
50
規格
長3
寸法(縦×横)(mm)
235×120
紙厚(g/m
2
)
104.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プリンタ
熱転写,モノクロレーザー,カラーレーザー,インクジェット