槍木産業
槍木産業の ガーデンチェアー
新イスコロ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63081859
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,050
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
タイヤ付きいす
八の字車輪・安定感抜群・プロ向仕様
ボディ向き
縦
用途
低姿勢作業に
幅(mm)
タイヤ軸幅:55
材質(本体)
スチール
軸径
タイヤ:10
タイヤ幅(mm)
50
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません