アール
アールの 日用雑貨
アールの 圧縮袋・収納袋
手押し圧縮袋 L ペイズリー 450×650
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63086120
品番
F-2053
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
簡単ラクラク、手で押すだけの衣類用の圧縮袋。表面は柄入りで中身が見えず旅行にも最適!(裏面は透明)そのままでも、くるっと丸めてコンパクト収納も可能
用途
衣類用圧縮袋
仕様
目安:セーター・トレーナーなら各2〜4枚、ダウンジャケットは1枚(素材により異なります)
材質
本体:ポリエチレン、ナイロン スライダー:ポリプロピレン
サイズ(cm)
幅45×長さ65
注意
※保存期間目安:約6か月