アール
アールの 日用雑貨
アールの 圧縮袋・収納袋
仕切り付きバルブ式 シングル布団2枚用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63086190
品番
SE-001
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
仕切り付きなので1枚づつ取り出せて便利!季節で分けて収納できます。シングル掛け布団を2枚収納可能。広々チャックで出し入れラクラク。特許取得のスピードバルブ使用。
用途
布団圧縮収納
仕様
目安:シングル布団2枚
材質
本体:ポリエチレン、ナイロン、ポリプロピレン不織布 バルブ:ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエステル、エラストマー スライダー:ポリプロピレン
サイズ(cm)
幅130×長さ100
注意
※保存期間目安:約6か月