アール
アールの 日用雑貨
アールの 圧縮袋・収納袋
超はやっ!バルブ圧縮袋大きな布団用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63086199
品番
SP-1002
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
特許取得済みの特殊バルブで、スピード吸引を実現!オートロックスピードバルブで空気の逆戻りなし。スペース1/3で収納できます。閉じやすいスライダー付。
用途
布団圧縮収納
仕様
目安:ダブル掛け布団用
材質
本体:ポリエチレン、ナイロン バルブ:ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエステル、エラストマー スライダー:ポリプロピレン
サイズ(cm)
幅90×長さ130
注意
※保存期間目安:約6か月
※ダウン80%未満の羽毛製品は、使用しないでください
※フェザー20%以上の羽根製品は、使用しないでください