LEPLUS NEXT
LEPLUS NEXTの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUS NEXTの カバー・ケース・ポーチ
LEPLUS NEXTの スマホケース
iPhone 17 Pro Max ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63086287
品番
LN-IL25CSTCL
参考基準価格(税別)
¥1,054
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
高透明で柔らかなTPUケース/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ストラップホール搭載
適合機種
iPhone 17 Pro Max
材質
TPU
色
クリア
質量(g)
21
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
W82xH168xD13mm
対応機種
iPhone 17 Pro Max
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
82×168×13