LEPLUS NEXT
LEPLUS NEXTの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUS NEXTの 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
LEPLUS NEXTの スマホフィルム
iPhone 17/iPhone 17 Pro/iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 超透明
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63086296
品番
LN-IM25FGL
参考基準価格(税別)
¥1,245
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
【貼り付けキットLite付属】 超硬度10H表面強化ガラス/ケースに相性抜群の全画面保護サイズ/指紋防止効果2倍持続/驚異的な透明度/ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
適合機種
iPhone 17/17 Pro/iPhone 16 Pro
材質
ガラス
質量(g)
12
タイプ
超透明
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
W67xH145xD0.33mm
対応機種
iPhone 17/17 Pro/iPhone 16 Pro
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
67×145×0.33